ジャバラマットスリム

ジャバラマットスリム カーボーイ ジャバラマットスリム カーボーイ ジャバラマットスリム カーボーイ

複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。

用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。 材質EVA 内容量1枚
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56493228 JM15 イエロー 5 854-7994
3,920
3,898
4,288 (税込)
当日出荷
56493237 JM26 ブラック×イエロー - 822-9564
7,000
6,998
7,698 (税込)
翌々日出荷

返品不可
56493246 JM27 ブラック×イエロー - 822-9565
26,600
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする