足腰マット 穴なし

足腰マット 穴なし カーボーイ 足腰マット 穴なし カーボーイ 足腰マット 穴なし カーボーイ 足腰マット 穴なし カーボーイ 足腰マット 穴なし カーボーイ 足腰マット 穴なし カーボーイ

人肌程のクッション性が耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減できるマットです。
耐水、耐油性に優れています。
厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。

用途工場などの立ち作業の足元用マット。 仕様穴なしタイプ 材質ニトリルゴム(NBR)、ポリウレタン(PUR) 厚さ(mm)17 グリーン 内容量1枚
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56493334 AM01GR 783-2389 750 450 0.8
6,400
5,598
6,158 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
56493343 AM02GR 783-2401 900 750 1.5
12,800
11,980
13,178 (税込)
翌日出荷

返品不可
56493352 AM03GR 783-2419 1500 900 3.2
22,000
19,980
21,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

足腰マット特長

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする