曜日別特売

非常用 簡易トイレ

非常用 簡易トイレ - CAPTAIN STAG非常用 簡易トイレ - CAPTAIN STAG
(12件のレビュー)

アウトドアで快適に、災害時に便利。
いつでも活躍組立て式トイレなのでアウトドア時、災害時、非常時に持ち運びできて便利。

材質便座/ポリプロピレン、脚/スチール(エポキシ粉体塗装)、滑り止めキャップ/ポリプロピレン質量(kg)約2耐荷重(kg)約80使用時寸法(mm)W385×D405×H395座面寸法(幅W×奥行D)(mm)(便座)385×405折りたたみ寸法(mm)W385×D60×H770内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56493675UW-5002
5,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56493675
2024-04-02
用途: 緊急時用
建設業・工事業

汚れた時に水洗い出来るのでこの商品にしました。試しに使ってみましたが厚めの45L黒いごみ袋と防臭凝固剤で上手くいきました。

3が参考にしています
対象商品 : 56493675
2023-02-24
用途: キャンプや外出先の非常時に
有限会社ナカムラセンイ

トイレの無いキャンプで重宝します。自分一人だと穴掘ってそこに用を足しますが、妻や子供はそうゆう訳にはいかないので。
 設置して置くと普通に使ってもらえます。
 また、外出時に車(ミニバン)に積んでおけば、非常時に社内で用を足すこともできます。子供が急にお腹が痛いと言った時には助かりました。

3が参考にしています
対象商品 : 56493675
2022-12-30
用途: レジャーに使用します。
建設業・工事業

今まで簡易トイレわ組み立てでないのお使っていましたが大きくてかさばるのでたいへんでしたこれわたためるのでコンパクトでいいですね。

対象商品 : 56493675
2022-12-17
用途: 釣りに使用

簡易テントのトイレ用として使用中です。
高さ等私には問題ありませんでした。
家庭のトイレで使用中の便座(貼り付けタイプ)カバーを使用すれば
冬季の便座の冷たさもかんわされます。

1が参考にしています
対象商品 : 56493675
2022-04-02
用途: アウトドアで
サービス業

足首が固いのでしゃがむことがキツく、更に快便でトイレのない場所ではフィールドに産み落としてましたが、さすがに色々と問題があるので購入。ポップアップテントの中でゆっくり落ち着いていきむ事ができるようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 56493675
2022-02-04
用途: 非常用トイレ

見た目以上に頑丈です。実際に使用してみましたがフレームと座面の間にビニール袋がしっかりと固定できる為、機能的にもバッチリでした。汚れたら洗いやすいという点でもお勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 56493675
2022-05-13
用途: 災害時の非常用トイレとしての備蓄品

座り心地OKでした。ただし、折りたたんだ状態からの開閉に少々コツが必要で、その際に指を挟みそうで少し怖かった(実際には指を挟むことはありませんが)。

対象商品 : 56493675
2021-09-03
用途: 非常時

非常時に備えての備蓄用品です。飲料水・食料品・雨具や防寒用品・テント等・煮炊き用品・コンロ各種・燃料各種・のこぎり・ナイフや斧・大ハンマーなど、いろいろと備蓄用に集めてきましたが、ついつい後回しにしてきたのが、トイレ・排泄用途の器具資材でした。
本品は、簡単な構造・低価格であり、備蓄しておくのに畳めて容積が小さくなることが最大の強みです。非常用なので、必要最小限の機能のみに絞ってあり、周囲からの視線遮断などは都度状況次第で臨機応変に対応する、で、良いと考えます。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする