サカエ
連結収納箱用横連結オプション(ボックス付)
卓上の小物を効率よく収納。連結式の収納箱。
付属品
パーツボックスZ-1NTMBL2個付
質量(kg)
4
均等耐荷重(kg)
5(1個当り)
色(本体)
アイボリー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×210×265
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(ボックス)
透明ブルー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56520433
Z2B1LITMBL
¥12,710
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください