曜日別特売

業務用ハンディスクラバー BD17/5C

業務用ハンディスクラバー BD17/5C - ケルヒャー

ケルヒャーの業務用手持ち式床洗浄機です。手持ち式の洗浄機です。省スペース収納。
大きな床洗浄機が入れない細かな場所や、高い場所などの洗浄を手軽に行えます。

電圧(V)100仕様ホイール、ブラシ回転速度調節、メイン操作周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])(ブラシ)470寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×180×330本体質量(kg)5清掃幅(集塵幅)(mm)(ブラシ)170モーター出力(W)(ブラシ)120騒音レベル(dB(A))60作業高さ(mm)330作業幅(mm)170/200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
565013321.737-106.0
150,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする