業務用ローラーポリッシャー BRS 40/600 C(ブラシ別売)

業務用ローラーポリッシャー BRS 40/600 C(ブラシ別売) ケルヒャー

2本のローラーブラシが床面の汚れを落とす、ケルヒャー床用洗浄機器です。
ハンドルを90°回転させることができるので、縦・横方向の清掃が簡単に行えます。
ローラータイプのブラシは、油汚れなどの頑固な汚れや凹凸のある床面でもしっかり汚れを落とすことができます。
コンパクトな本体&折りたためるハンドルなので、収納の際も場所を取りません。
狭い場所やコーナーなどの清掃に最適。ローラーブラシは工具なしで簡単交換可能。
ローラーブラシは高い面圧と高回転を誇り、凹凸のある床面でも効果的で効率の良い清掃作業ができます。
ムラのない均一的な洗剤の塗布。階段なども簡単に持ち運びできます。連続使用可能な10リットルタンク。
耐久性、堅牢性、優れた性能、メンテナンスフリー。コンパクトに折りたためるので、収納も省スペースです。
タンクを外せば、本体の高さはわずか14cm。家具や設備の下なども簡単に清掃できます。
コンパクトで収納スペースをとらないので、車両に積んで移動する際も便利です。

本体質量(kg)27 作業幅(mm)400 付属品ローラーブラシ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×470×250 モーター出力(W)(最大)1150 清掃能力(m2/h)(理論値)400 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56501375 1.783-335.0 500(ブラシ)
300,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
56501384 1.783-333.0 600(ブラシ)
300,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする