三信化工
フォーク
材質
ステンレス・ポリプロピレン製
種別
フォーク
食器洗浄機
〇
内容量
1個
全9種類を絞り込む
全長(mm)
144
175
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56567717
37FOBR
144
ブラウン
¥
600
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56567726
37FOG
144
若草
¥
600
¥
489
¥
538
(税込)
14日以内出荷
返品不可
56567735
37FOO
144
オレンジ
¥
600
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
56567744
37FOR
144
赤
¥
600
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
56567753
37FOT
144
溜
¥
600
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56567762
37FOY
144
イエロー
¥
600
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
56567778
47FOBR
175
ブラウン
¥
670
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56567787
47FOR
175
赤
¥
670
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
56567796
47FOT
175
溜
¥
670
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください