三信化工
スプーン
材質
ステンレス・ポリプロピレン製
種別
スプーン
食器洗浄機
〇
内容量
1個
全9種類を絞り込む
寸法(mm)
144
175
色
選択してください
イエロー
オレンジ
ブラウン
溜
若草
赤
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56567805
38SPBR
144
ブラウン
¥
600
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56567814
38SPG
144
若草
¥
600
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
56567823
38SPO
144
オレンジ
¥
600
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
56567832
38SPR
144
赤
¥
600
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56567848
38SPT
144
溜
¥
600
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56567857
38SPY
144
イエロー
¥
600
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
56567866
48SPBR
175
ブラウン
¥
670
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56567875
48SPR
175
赤
¥
670
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56567884
48SPT
175
溜
¥
670
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください