三信化工
フォープレート
材質
メラミン
形状
角皿
寸法(mm)
230×230×33
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56568347
MS-856V
ベージュ
¥
2,540
¥
2,190
¥
509
アウトレット
¥
560
(税込)
当日出荷
残り2点です
56568356
MS-856W
ホワイト
¥
3,230
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください