ユニット
吹付け用プレート
材質
亜鉛メッキ鋼板
使用方法
対象物へプレートを置き、マーキングスプレー等を吹付けます。プレートを外し、良く乾燥させてください。
プレート寸法(mm)
240×700
文字寸法(mm)
100×100
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56570937
349-44
指差呼称
¥
17,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
56570946
349-45
左右確認
¥
17,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください