Wacom Intuos Pro / Wacom プロペンタブレット

Wacom Intuos Pro / Wacom プロペンタブレット - wacom(ワコム)

高精細のWacom Pro Pen 2搭載。コンパクトなデザインと快適な描画スペース。 USBケーブルまたは内蔵Bluetoothで接続。
新しいWacom Pro Pen 2はこれまでにはない繊細なタッチ、精度、レスポンスを実現。一度使ったら手放せないクリエイティブツールです。
わずか8mmという薄さながら耐久性に優れた素材を採用。
新機構スチール製ペンスタンド(替え芯付属)。
ショートカットを割当てできるエクスプレスキーとタッチホイール。
ショートカットを割当てできるサイドスイッチ。
シンプルなマルチタッチジェスチャーで、自由に作品の拡大・縮小、回転が可能。

ブラックセット内容Wacom Intuos Pro 本体、Wacom Pro Pen 2(消しゴム付き筆圧ペン)、ペンスタンド(替え芯(標準芯6本、フェルト芯4本)付属)、カラーリング、オーバーレイシートサンプル、USBケーブル(USB Type-C - USB)、クイックスタートガイド、レギュレーションシートスイッチサイドスイッチ2つ適合規格RoHS、VCCI、電波法対応Windows 7以降(最新のSP適用)、Mac OS X 10.10以降、インターネット接続、USB 2.0ポートを標準装備したコンピュータあるいはMac、ワイヤレス接続(ペンタブレット接続・ペーパーモードコンピュータ接続:クラシックBluetooth、ペーパーモードモバイルデバイス接続:Bluetooth 4.2以降)機能マルチタッチ機能(タッチ入力切替スイッチ搭載)、ペンスタンド、タッチホイール、ヘッドアップディスプレイ、ラジアルメニュー、マッピング画面切り替え、スクロール・ズーム・ブラシサイズ変更、プレシジョンモード分解能(mm)(読取)最高0.005読取電磁誘導方式替芯10本(標準芯6本、フェルト芯4本)筆圧レベル8192内容量1台
注意
※ペーパーモードをご使用になるには、Wacom Finetip Penやペーパークリップなどのアクセサリが必要です。(別売)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外形寸法(mm)
読取(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56576022PTH-660/K0medium700338×219×8224×148
オープン
取扱い終了
代替品有
56576038PTH-860/K0large1300430×287×8311×216
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56576022PTH-660/K013822965PTK670K0CPTH-660/K0 ペンタブレット Wacom Intuos Pro 2025 wacom(ワコム) 13822965ペンタブレット Wacom Intuos Pro 2025wacom(ワコム)1台
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56576038PTH-860/K013822981PTK870K0CPTH-860/K0 ペンタブレット Wacom Intuos Pro 2025 wacom(ワコム) 13822981ペンタブレット Wacom Intuos Pro 2025wacom(ワコム)1台
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする