充電式ロータリーハンマードリル TE 4-A22 P2/5.2Ah DRSコンボ

充電式ロータリーハンマードリル TE 4-A22 P2/5.2Ah DRSコンボ ヒルティ(HILTI)

コンパクト設計により、軽量、高性能を実現。
DRS-4-A ダスト リムーバル システムで、実質上無粉塵の穴あけ。
大容量バッテリー - 同等クラスの充電式ロータリーハンマードリルと比較して、一回充電あたりの穿孔数で優位性を発揮。
22 V プラットフォームに適合。中心がロックポジションの正逆回転スイッチ。

用途コンクリートおよび石材への穴あけとハンマードリルでの穴あけ セット内容充電式ロータリーハンマー(TE 4-A22 02)×1、ハ?ッテリーチャーシ?ャー(C 4/36-350 100V)×1、 ハ?ッテリーハ?ック(B 22/5.2 Li-ion)×2、ドリルビット(TE-CX 5/12)×1、ドリルビット(TE-CX 6/17)×2、ドリルビット(TE-CX 8/17)×1、ドリルビット(TE-CX 10/17)×1、ドリルビット(TE-CX 12/17)×1、タ?ストリム-ハ?ルシステム(TE DRS-4-A)×1、ケース×1 質量(kg)3.3 電源(V)21.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×94×201 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1090 チャックTE-C (SDS プラス) ビット寸法(mm)(使用)5~18、(最適)5~12 無負荷打撃数(min-1)5200回/分 打撃力(J)2 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56604302 3541293
176,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする