曜日別特売

バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V Sch

バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V Sch - ヒルティ(HILTI)

充電が早いパワフルな350ワット充電器。
低電圧、および悪い充電条件からバッテリーを保護するように設計されています。
全てのヒルティ12V(アダプター)、14V、22Vおよび36Vリチウムイオンバッテリー充電用。

仕様コードレス・パワー・ケア(CPC)セット内容バッテリーチャージャー(C 4/36-350 100V)×1質量(kg)1.1出力(W)350電源コード(m)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56604467202887917016370
25,200
22,980
25,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする