曜日別特売

スタビライザー TY-X(173/BK)

スタビライザー TY-X(173/BK) - KITACO

メーカー製Φ30フロントフォークKITタイプX装着時にノーマルフェンダー、もしくはノーマルフェンダー対応のフェンダーがダウンタイプで装着できるステーです。
スタビライザーの役割にもなりますので、フロント周りの剛性感が向上します。

仕様アルミ削り出し、アルマイト仕上げブラックピッチ(mm)173用クランプ径(Φmm)48適合車種モンキー/ゴリラ:FNO,Z50J-1000001~FNO,AB27-1000001~1899999、モンキー(FI車):FNO,AB27-1900001~、メーカー製フロントフォークKITタイプX装着車用内容量1個
注意
※Φ30フロントフォークKIT3ピースタイプには使用不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56594536580-1123320
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする