曜日別特売

フレームCAP(PK)GIORNO(16-)

フレームCAP(PK)GIORNO(16-) - KITACO

エンジン周りのアクセントに。
フレーム両サイドのゴムキャップと交換するだけの簡単装着。

長さ(mm)(アウターキャップ部)22.5、(キャップ本体)19.5タイプピンク外径(Φmm)(アウターキャップ部)31、(キャップ本体)25材質(キャップ)ステンレス適合車種汎用、内径Φ18用、ジョルノ(4スト車):AF77全車種、タクト/ベーシック(4スト車):AF75全車種・AF79全車種内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56594633588-1159160
5,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする