KITACO
*フェンダーレスKIT D-TRACKER125
テール周りをフェンダーの無いすっきりしたスタイルに
仕様
ノーマルウインカー使用可
付属品
リフレクターKIT
材質/仕上
スチール/ブラック
LED
12V高輝度LED
適合車種
Dトラッカー125:LX125D全車種、KLX125:LX125C全車種
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56598133
691-4025000
¥
9,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください