KITACO
Fウインカーカバー(スモーク)スカブ250K7
透過タイプのレンズカバーです。上から貼り付けるだけの簡単装着。
材質/仕上
アクリル/スモーク
タイプ
両面テープ貼付
適合車種
スカイウェイブ250/-S:CJ44A全車種、スカイウェイブ250/-S/-SS:CJ46A全車種、スカイウェイブ250-M:CJ45A全車種、スカイウェイブ400/-S:CK44A全車種、スカイウェイブ400/-S:CK45A全車種
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56602498
812-2790100
¥
9,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください