東京パーツセンター
テレセントリックレンズ WD110~124mm
物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
付属品
六角レンチ(M3止めねじ用)
保存温度(℃)
-10~+50(結露しないこと)
波長(nm)
400~700
使用温湿度範囲
0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
鏡筒長(mm)
光学倍率
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56609954
TPC08-124
Cマウント
124.2
92.6
8
46
¥
65,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56609963
TPC08-124D
Cマウント
124.2
92.6
8
52
¥
75,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56609972
TPC1-110
Cマウント
110.5
103.6
1
49
¥
65,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56609988
TPC1-110D
Cマウント
110.5
103.6
1
55
¥
75,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56609997
TPC1.5-110
Cマウント
113.5
78.7
1.5
37
¥
65,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56610006
TPC1.5-110D
Cマウント
113.5
78.7
1.5
43
¥
75,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56610015
TPC2-110
Cマウント
110
89.1
2
39
¥
65,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56610024
TPC2-110D
Cマウント
110
89.1
2
45
¥
75,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56610033
TPC3-110
Cマウント
106.5
-
3
45
¥
70,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56610042
TPC3-110D
Cマウント
106.5
-
3
51
¥
80,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56610058
TPC4-110
Cマウント
110
88.9
4
42
¥
70,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56610067
TPC4-110D
Cマウント
110
88.9
4
48
¥
80,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56610076
TPC6-110
Cマウント
109
113.3
6
48
¥
70,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56610085
TPC6-110D
Cマウント
109
113.3
6
54
¥
80,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください