東京パーツセンター
テレセントリックレンズ WD150~170mm
物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
焦点距離(mm)
72.6(設計値)
マウント
Cマウント
付属品
六角レンチ(M3止めねじ用)
保存温度(℃)
-10~+50(結露しないこと)
波長(nm)
400~700
使用温湿度範囲
0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
W.D.(mm)
光学倍率
分解能(μm)
被写界深度(mm)
鏡筒長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56610094
TPC1-150
151
1
8.6
1.02
137.8
¥
80,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56610103
TPC1-150D
151
1
8.6
1.02
137.8
¥
90,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56610112
TPC08-170
169.2
0.8
10.5
1.55
123.4
¥
65,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56610128
TPC08-170D
169.2
0.8
10.5
1.55
123.4
¥
75,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください