曜日別特売

1.1インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ

1.1インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ - 東京パーツセンター1.1インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ - 東京パーツセンター1.1インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ - 東京パーツセンター1.1インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ - 東京パーツセンター1.1インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ - 東京パーツセンター1.1インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ - 東京パーツセンター1.1インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ - 東京パーツセンター1.1インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ - 東京パーツセンター

ワーキングディスタンス約160mmの物体側テレセントリックレンズです。2/3 型500 万画素、1 型900 万画素などのハイメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。

26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
マウント
W.D.(mm)
鏡筒長(mm)
光学倍率
被写界深度(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56610137TPC03-HMS160-VIE-FIL1個Cマウント160.5195.70.34.44
オープン
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
56610146TPC03-HMS160D-VIE-FIL1個Cマウント165.5195.70.34.44
オープン
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
56610155TPC04-HMS160-VIE-FIL1個Cマウント160.3181.90.43.03
オープン
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
56610164TPC04-HMS160D-VIE-FIL1個Cマウント160.3181.90.43.03
オープン
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
56610173TPC05-HMS160-VIE-FIL1個Cマウント160.1164.10.52.29
オープン
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
56610182TPC05-HMS160D-VIE-FIL1個Cマウント160.1164.10.52.29
オープン
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
56610198TPC056-HMS160-VIE-FIL1個Cマウント160.1164.20.562.04
オープン
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
56610207TPC056-HMS160D-VIE-FIL1個Cマウント160.1164.20.562.04
オープン
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
56610216TPC06-HMS160-VIE-FIL1個Cマウント160.1164.10.61.9
オープン
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
56610225TPC06-HMS160D-VIE-FIL1個Cマウント160.1164.10.61.9
オープン
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
74091789TPC1-HMS65-VIE-FIL1本C67.5-0.56~2.67
オープン
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
74091798TPC1-HMS65D-VIE-FIL1本C67.5-0.56~2.67
オープン
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
74091807TPC2-HMS65-VIE-FIL1本C67.5-0.14~1
オープン
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
74091816TPC2-HMS65D-VIE-FIL1本C67.5-0.14~1
オープン
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
74091825TPC4-HMS65-VIE-FIL1本C65-0.06~0.42
オープン
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
74091834TPC4-HMS65D-VIE-FIL1本C65-0.06~0.42
オープン
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
74091843TPC08-HMS110-VIE-FIL1本C110-0.8×0.88~3.57
オープン
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
74091859TPC08-HMS110D-VIE-FIL1本C110-0.8×0.88~3.57
オープン
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
74091868TPC1-HMS110-VIE-FIL1本C110-0.6~2.5
オープン
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
74091877TPC1-HMS110D-VIE-FIL1本C110-0.6~2.5
オープン
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
74091886TPC2-HMS110-VIE-FIL1本C110-0.2~0.8
オープン
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
74091895TPC2-HMS110D-VIE-FIL1本C110-0.2~0.8
オープン
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
74091904TPC3-HMS110-VIE-FIL1本C110-0.12~0.74
オープン
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
74091913TPC3-HMS110D-VIE-FIL1本C110-0.12~0.74
オープン
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
74091929TPC4-HMS110-VIE-FIL1本C110-0.08~0.37
オープン
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
74091938TPC4-HMS110D-VIE-FIL1本C110-0.08~0.37
オープン
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする