現場型シリーズ 水質測定器 多機能pH計/ORP コントローラー

現場型シリーズ 水質測定器 多機能pH計/ORP コントローラー セムコーポレーション

自動制御方式は3種類から選択可能。(ON/OFF、時分割比例、ツインタイマー)
温度補償を3種類選択でき、さまざまなメーカーのセンサーに対応。(6.8kΩ、500Ω、PT1000Ω)
攪拌機、ポンプ等の電源スイッチ、レベル計等の入力機能を標準装備。
大きな液晶表示。現場などの屋外設置が可能。
海外標準液にも対応した自動校正機能。
RS485出力でコンピューターに接続可能。
pH計/ORP値の計測、表示のほかに、伝送出力の電流値も表示可能です。

用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理、各プロセス装置の組み込み、水耕栽培などのpH計測管理、クリーニング排水のpH計測管理、実験排水などのpH計測管理 測定範囲pH:0.00~14.00、ORP:-700~+700mV 分解能pH:0.01pH、ORP:1mV 付属品日焼けカバー 質量(kg)約2 タイプ現場設置型 周波数(Hz)50/60 電源(V)100/200±10% 保護構造4~20mADC(最大負荷抵抗500Ω)※電流値表示選択可能 制御方式ポンプ制御(ON/OFF・時分割比例・ツインタイマー)、ポンプ自動(外部信号入力)、攪拌機自動(外部信号入力) 表示デジタルLCD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×174×138 制御(信号)有電圧 温度補償(℃)自動温度補償、0~100(温度表示選択可能) 校正自動:自動校正液判定機能付/pH6.86とpH4.01、9.18、1.68のうち1種類(JIS)/pH7.00と4.00、10.00のうち1種類(USA)、手動:pH6.86、7.00とそれから2pH以上離れた液 消費電力(VA)10(無負荷時) 出力信号4~20mA 通信機能RS-485 素子温度補償:6.8kΩ、500Ω、Pt1000Ω 負荷容量出力時最大負荷容量:各100VA(誘導性負荷)有電圧出力 入出力制御方式【入力】有電圧(1点)、無電圧接点(3点)、ホールド接点(測定値ホールド用)【出力】制御機器:ポンプ等2台(自動、手動)攪拌機等1台(自動、手動)、攪拌機等2台(手動) 伝送出力4~20mADC(最大負荷抵抗500Ω)※電流値表示選択可能 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56714272 PET-M3
291,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56714272 PET-M3 18303401 PET-M4 PET-M4 制御機能付きpH計/ORP計 セムコーポレーション 18303401 制御機能付きpH計/ORP計 セムコーポレーション 1個 289,800 税込318,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする