富士フイルムイメージングシステムズ
マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-XA-5Mシリーズ
独自の高解像性能「4D High Resolution」を備え、多様な設置条件下で周辺部まで高解像を実現
多様な設置条件に対応するコンパクト設計を実現
取り付け作業時の高い利便性を実現
適合
(センサーサイズ)最大2/3型
操作方法
(フォーカス)マニュアル、(アイリス)マニュアル
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
鏡筒長(mm)
絞り
質量(g)
フィルターサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56716984
HF6XA-5M
Cマウント
51
F1.9~F16
約100
M37.5×0.5
¥
50,400
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
62日以内出荷
返品不可
56716993
HF8XA-5M
Cマウント
51.5
F1.6~F16
約79
M25.5×0.5
¥
42,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
62日以内出荷
返品不可
56717002
HF12XA-5M
Cマウント
51.5
F1.6~F16
約79
M25.5×0.5
¥
42,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
62日以内出荷
返品不可
56717018
HF16XA-5M
Cマウント
46
F1.6~F16
約71
M25.5×0.5
¥
42,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
56717027
HF25XA-5M
Cマウント
46.5
F1.6~F16
約72
M25.5×0.5
¥
42,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
62日以内出荷
返品不可
56717036
HF35XA-5M
Cマウント
41.5
F1.9~F16
約60
M25.5×0.5
¥
42,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください