曜日別特売

フジノン 魚眼(超広角)メガピクセル対応レンズ

フジノン 魚眼(超広角)メガピクセル対応レンズ - 富士フイルムイメージングシステムズ

高解像力設計により5メガピクセルカメラに対応
185°の超広角をカバーでき、死角のない効率的な広域監視を実現
画像の均等表示に最適なfθ方式を採用
画像ソフトを用いた高画質表示、部分拡大、通常画像への展開が容易

仕様メタルマウント、アイリスロックつまみ付操作方法(フォーカス)固定、(アイリス)手動鏡筒径(mm)Φ56.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
鏡筒長(mm)
絞り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56717246FE185C057HA-1Cマウント52.2F1.4~F16
240,000
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
56717255FE185C086HA-1Cマウント52.2F1.8~F16
280,000
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする