ナカバヤシ
OHチェア
こんなお得な商品も!
OAチェア ワイドタイプ
モノタロウ
¥
5,998
税込
¥
6,598
(11)
OAチェア
モノタロウ
¥
4,798
税込
¥
5,278
(29)
コンパクト梱包のベーシックチェアです。
材質
座・背(表)/ポリエステル、座(裏)/不織布背(裏)/ポリプロピレン、フレームカバー/ポリエチレンシリンダーカバー/ポリプロピレンベース・キャスター/ナイロン
質量(kg)
5.8
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57643486
RZC-S12BL
5.8
ブルー
¥
20,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57643495
RZC-S12BK
5.8
ブラック
¥
12,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。