曜日別特売

マシンビジョンマクロレンズ(4/3インチ・8M対応・イメージサークルΦ23mm)

マシンビジョンマクロレンズ(4/3インチ・8M対応・イメージサークルΦ23mm) - VSテクノロジー

4/3インチカメラ対応Cマウントレンズ
ディストーションレスに徹底的にこだわった設計により、周辺までの高解像度を実現
全機種フローテイング機構を採用し全域での性能維持
FA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境にも最適

マウントCマウント適合センサ4/3インチ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
焦点距離(mm)
W.D.(mm)
光学倍率
絞り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57110892VS-LLD10Cマウント10189.6~53.1(∞)0.05~0.15実効:2.9~3.1
オープン
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
57110908VS-LLD12.5Cマウント12.5232~40.9(∞)0.05~0.2実効:2.5~2.7
オープン
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
57110917VS-LLD15Cマウント15285.2~56.8(∞)0.05~0.2実効:2.1~2.3
オープン
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
57110926VS-LLD18Cマウント18347~53.8(∞)0.05~0.25実効:2.1~2.3
オープン
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
57110935VS-LLD20Cマウント20386.4~61.8(∞)0.05~0.25実効:2.1~2.3
オープン
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
57110944VS-LLD25Cマウント25493~66(∞)0.05~0.3実効:2.1~2.5
オープン
89,980
98,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
57110953VS-LLD30Cマウント30595.3~93.1(∞)0.05~0.3実効:2.2~2.7
オープン
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
57110962VS-LLD35Cマウント35706.6~129.5(∞)0.05~0.3実効:2.2~3
オープン
89,980
98,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
57110978VS-LLD50Cマウント501012.4~205.4(∞)0.05~0.3実効:2.2~3.2
オープン
85,980
94,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする