PL警告表示ラベル(GB準拠)│熱的な危険:表面高温│日本語(タテ)

PL警告表示ラベル(GB準拠)│熱的な危険:表面高温│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│熱的な危険:表面高温│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│熱的な危険:表面高温│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│熱的な危険:表面高温│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│熱的な危険:表面高温│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│熱的な危険:表面高温│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│熱的な危険:表面高温│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│熱的な危険:表面高温│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
取付方式ラベルシール RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
お気に入りに追加
48件中 1~48件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
GC0101112SJ-1 57168405
GC0101112SJ-1 57168405
57168405 GC0101112SJ-1 1シート(16枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 70×42 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0101112MJ-1 57168423
GC0101112MJ-1 57168423
57168423 GC0101112MJ-1 1シート(10枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 92×47 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0101112LJ-1 57168448
GC0101112LJ-1 57168448
57168448 GC0101112LJ-1 1シート(6枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 122×62 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0101111SJ-1 57168466
GC0101111SJ-1 57168466
57168466 GC0101111SJ-1 1シート(16枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 70×42 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0101111MJ-1 57168484
GC0101111MJ-1 57168484
57168484 GC0101111MJ-1 1シート(10枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 92×47 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0101111LJ-1 57168502
GC0101111LJ-1 57168502
57168502 GC0101111LJ-1 1シート(6枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 122×62 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0103112SJ-1 57168518
GC0103112SJ-1 57168518
57168518 GC0103112SJ-1 1シート(16枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 70×42 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0103112MJ-1 57168545
GC0103112MJ-1 57168545
57168545 GC0103112MJ-1 1シート(10枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 92×47 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0103112LJ-1 57168563
GC0103112LJ-1 57168563
57168563 GC0103112LJ-1 1シート(6枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 122×62 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0103111SJ-1 57168572
GC0103111SJ-1 57168572
57168572 GC0103111SJ-1 1シート(16枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 70×42 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0103111MJ-1 57168597
GC0103111MJ-1 57168597
57168597 GC0103111MJ-1 1シート(10枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 92×47 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0103111LJ-1 57168624
GC0103111LJ-1 57168624
57168624 GC0103111LJ-1 1シート(6枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 122×62 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0107713SJ-1 57168658
GC0107713SJ-1 57168658
57168658 GC0107713SJ-1 1シート(16枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 70×42 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0107713MJ-1 57168667
GC0107713MJ-1 57168667
57168667 GC0107713MJ-1 1シート(10枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 92×47 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0107713LJ-1 57168685
GC0107713LJ-1 57168685
57168685 GC0107713LJ-1 1シート(6枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 122×62 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0107712SJ-1 57168703
GC0107712SJ-1 57168703
57168703 GC0107712SJ-1 1シート(16枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 70×42 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0107712MJ-1 57168728
GC0107712MJ-1 57168728
57168728 GC0107712MJ-1 1シート(10枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 92×47 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0107712LJ-1 57168746
GC0107712LJ-1 57168746
57168746 GC0107712LJ-1 1シート(6枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 122×62 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0107711SJ-1 57168764
GC0107711SJ-1 57168764
57168764 GC0107711SJ-1 1シート(16枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 70×42 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0107711MJ-1 57168773
GC0107711MJ-1 57168773
57168773 GC0107711MJ-1 1シート(10枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 92×47 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0107711LJ-1 57168798
GC0107711LJ-1 57168798
57168798 GC0107711LJ-1 1シート(6枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 122×62 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0107813SJ-1 57168816
GC0107813SJ-1 57168816
57168816 GC0107813SJ-1 1シート(16枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0107813MJ-1 57168825
GC0107813MJ-1 57168825
57168825 GC0107813MJ-1 1シート(10枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0107813LJ-1 57168852
GC0107813LJ-1 57168852
57168852 GC0107813LJ-1 1シート(6枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0107812SJ-1 57168877
GC0107812SJ-1 57168877
57168877 GC0107812SJ-1 1シート(16枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0107812MJ-1 57168895
GC0107812MJ-1 57168895
57168895 GC0107812MJ-1 1シート(10枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0107812LJ-1 57168913
GC0107812LJ-1 57168913
57168913 GC0107812LJ-1 1シート(6枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0107811SJ-1 57168938
GC0107811SJ-1 57168938
57168938 GC0107811SJ-1 1シート(16枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0107811MJ-1 57168965
GC0107811MJ-1 57168965
57168965 GC0107811MJ-1 1シート(10枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0107811LJ-1 57168983
GC0107811LJ-1 57168983
57168983 GC0107811LJ-1 1シート(6枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0113313SJ-1 57168992
GC0113313SJ-1 57168992
57168992 GC0113313SJ-1 1シート(16枚) やけどの恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 70×42 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0113313MJ-1 57169017
GC0113313MJ-1 57169017
57169017 GC0113313MJ-1 1シート(10枚) やけどの恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 92×47 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0113313LJ-1 57169035
GC0113313LJ-1 57169035
57169035 GC0113313LJ-1 1シート(6枚) やけどの恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 122×62 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0113312SJ-1 57169053
GC0113312SJ-1 57169053
57169053 GC0113312SJ-1 1シート(16枚) やけどの恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 70×42 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0113312MJ-1 57169078
GC0113312MJ-1 57169078
57169078 GC0113312MJ-1 1シート(10枚) やけどの恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 92×47 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0113312LJ-1 57169087
GC0113312LJ-1 57169087
57169087 GC0113312LJ-1 1シート(6枚) やけどの恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 122×62 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0113311SJ-1 57169114
GC0113311SJ-1 57169114
57169114 GC0113311SJ-1 1シート(16枚) やけどの恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 70×42 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0113311MJ-1 57169123
GC0113311MJ-1 57169123
57169123 GC0113311MJ-1 1シート(10枚) やけどの恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 92×47 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0113311LJ-1 57169148
GC0113311LJ-1 57169148
57169148 GC0113311LJ-1 1シート(6枚) やけどの恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 122×62 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0114813SJ-1 82171662
GC0114813SJ-1 82171662
82171662 GC0114813SJ-1 1シート(16枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 70×42 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0114813MJ-1 82171687
GC0114813MJ-1 82171687
82171687 GC0114813MJ-1 1シート(10枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 92×47 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0114813LJ-1 82171705
GC0114813LJ-1 82171705
82171705 GC0114813LJ-1 1シート(6枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 122×62 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0114812SJ-1 82171723
GC0114812SJ-1 82171723
82171723 GC0114812SJ-1 1シート(16枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 70×42 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0114812MJ-1 82171748
GC0114812MJ-1 82171748
82171748 GC0114812MJ-1 1シート(10枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 92×47 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0114812LJ-1 82171766
GC0114812LJ-1 82171766
82171766 GC0114812LJ-1 1シート(6枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 122×62 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0114811SJ-1 82171784
GC0114811SJ-1 82171784
82171784 GC0114811SJ-1 1シート(16枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 70×42 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0114811MJ-1 82171802
GC0114811MJ-1 82171802
82171802 GC0114811MJ-1 1シート(10枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 92×47 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GC0114811LJ-1 82171827
GC0114811LJ-1 82171827
82171827 GC0114811LJ-1 1シート(6枚) 高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 122×62 対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする