曜日別特売

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:腐食性物質│日本語(タテ)

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:腐食性物質│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:腐食性物質│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:腐食性物質│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:腐食性物質│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:腐食性物質│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:腐食性物質│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:腐食性物質│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:腐食性物質│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
取付方式ラベルシールRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
文字内容
材質
寸法(幅W×高さH)(mm)
準拠規格
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57176744IF0401912SJ-11シート(16枚)腐食性物質
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57176753IF0401912MJ-11シート(10枚)腐食性物質
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57176762IF0401912LJ-11シート(6枚)腐食性物質
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57176778IF0401911SJ-11シート(16枚)腐食性物質
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57176787IF0401911MJ-11シート(10枚)腐食性物質
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57176796IF0401911LJ-11シート(6枚)腐食性物質
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57176805IF0403812SJ-11シート(16枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57176814IF0403812MJ-11シート(10枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57176823IF0403812LJ-11シート(6枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57176832IF0403811SJ-11シート(16枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57176848IF0403811MJ-11シート(10枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57176857IF0403811LJ-11シート(6枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57176866IF0408612SJ-11シート(16枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57176875IF0408612MJ-11シート(10枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57176884IF0408612LJ-11シート(6枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57176893IF0408611SJ-11シート(16枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57176902IF0408611MJ-11シート(10枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57176918IF0408611LJ-11シート(6枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82174146IF0403813SJ-11シート(16枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42ISO 7010:2011[W023]準拠、SEMI S1-1015準拠対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82174225IF0403813MJ-11シート(10枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47ISO 7010:2011[W023]準拠、SEMI S1-1015準拠対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82174243IF0403813LJ-11シート(6枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62ISO 7010:2011[W023]準拠、SEMI S1-1015準拠対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82174268IF0403812SJ-11シート(16枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42ISO 7010:2011[W023]準拠、SEMI S1-1015準拠対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82174286IF0403812MJ-11シート(10枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47ISO 7010:2011[W023]準拠、SEMI S1-1015準拠対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82174304IF0403812LJ-11シート(6枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62ISO 7010:2011[W023]準拠、SEMI S1-1015準拠対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82174322IF0403811SJ-11シート(16枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42ISO 7010:2011[W023]準拠、SEMI S1-1015準拠対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82174347IF0403811MJ-11シート(10枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47ISO 7010:2011[W023]準拠、SEMI S1-1015準拠対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82174365IF0403811LJ-11シート(6枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62ISO 7010:2011[W023]準拠、SEMI S1-1015準拠対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする