PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ギア)│英語(タテ)

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ギア)│英語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ギア)│英語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ギア)│英語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ギア)│英語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ギア)│英語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ギア)│英語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ギア)│英語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ギア)│英語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
取付方式ラベルシール RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
お気に入りに追加
117件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
IA0200312SE-2 57195863
IA0200312SE-2 57195863
57195863 IA0200312SE-2 1シート(16枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0200312ME-2 57195872
IA0200312ME-2 57195872
57195872 IA0200312ME-2 1シート(10枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0200312LE-2 57195897
IA0200312LE-2 57195897
57195897 IA0200312LE-2 1シート(6枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0200311SE-2 57195915
IA0200311SE-2 57195915
57195915 IA0200311SE-2 1シート(16枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0200311ME-2 57195933
IA0200311ME-2 57195933
57195933 IA0200311ME-2 1シート(10枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0200311LE-2 57195958
IA0200311LE-2 57195958
57195958 IA0200311LE-2 1シート(6枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0202312SE-2 57195976
IA0202312SE-2 57195976
57195976 IA0202312SE-2 1シート(16枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0202312ME-2 57195994
IA0202312ME-2 57195994
57195994 IA0202312ME-2 1シート(10枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0202312LE-2 57196012
IA0202312LE-2 57196012
57196012 IA0202312LE-2 1シート(6枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0202311SE-2 57196037
IA0202311SE-2 57196037
57196037 IA0202311SE-2 1シート(16枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0202311ME-2 57196055
IA0202311ME-2 57196055
57196055 IA0202311ME-2 1シート(10枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0202311LE-2 57196073
IA0202311LE-2 57196073
57196073 IA0202311LE-2 1シート(6枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0206112SE-2 57196098
IA0206112SE-2 57196098
57196098 IA0206112SE-2 1シート(16枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
ギア駆動部に指や手を入れないこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0206112ME-2 57196116
IA0206112ME-2 57196116
57196116 IA0206112ME-2 1シート(10枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
ギア駆動部に指や手を入れないこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0206112LE-2 57196134
IA0206112LE-2 57196134
57196134 IA0206112LE-2 1シート(6枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
ギア駆動部に指や手を入れないこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0206111SE-2 57196152
IA0206111SE-2 57196152
57196152 IA0206111SE-2 1シート(16枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
ギア駆動部に指や手を入れないこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0206111ME-2 57196177
IA0206111ME-2 57196177
57196177 IA0206111ME-2 1シート(10枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
ギア駆動部に指や手を入れないこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0206111LE-2 57196195
IA0206111LE-2 57196195
57196195 IA0206111LE-2 1シート(6枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
ギア駆動部に指や手を入れないこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0206212SE-2 57196213
IA0206212SE-2 57196213
57196213 IA0206212SE-2 1シート(16枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0206212ME-2 57196222
IA0206212ME-2 57196222
57196222 IA0206212ME-2 1シート(10枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0206212LE-2 57196256
IA0206212LE-2 57196256
57196256 IA0206212LE-2 1シート(6枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0206211SE-2 57196265
IA0206211SE-2 57196265
57196265 IA0206211SE-2 1シート(16枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0206211ME-2 57196283
IA0206211ME-2 57196283
57196283 IA0206211ME-2 1シート(10枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0206211LE-2 57196308
IA0206211LE-2 57196308
57196308 IA0206211LE-2 1シート(6枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0209712SE-2 57196326
IA0209712SE-2 57196326
57196326 IA0209712SE-2 1シート(16枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 70×42 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0209712ME-2 57196344
IA0209712ME-2 57196344
57196344 IA0209712ME-2 1シート(10枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 92×47 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0209712LE-2 57196362
IA0209712LE-2 57196362
57196362 IA0209712LE-2 1シート(6枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 122×62 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0209711SE-2 57196387
IA0209711SE-2 57196387
57196387 IA0209711SE-2 1シート(16枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 70×42 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0209711ME-2 57196405
IA0209711ME-2 57196405
57196405 IA0209711ME-2 1シート(10枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 92×47 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0209711LE-2 57196423
IA0209711LE-2 57196423
57196423 IA0209711LE-2 1シート(6枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 122×62 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0209812SE-2 57196448
IA0209812SE-2 57196448
57196448 IA0209812SE-2 1シート(16枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 70×42 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0209812ME-2 57196466
IA0209812ME-2 57196466
57196466 IA0209812ME-2 1シート(10枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 92×47 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0209812LE-2 57196484
IA0209812LE-2 57196484
57196484 IA0209812LE-2 1シート(6枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 122×62 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0209811SE-2 57196502
IA0209811SE-2 57196502
57196502 IA0209811SE-2 1シート(16枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 70×42 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0209811ME-2 57196527
IA0209811ME-2 57196527
57196527 IA0209811ME-2 1シート(10枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 92×47 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0209811LE-2 57196545
IA0209811LE-2 57196545
57196545 IA0209811LE-2 1シート(6枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 122×62 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0211312SE-2 57196563
IA0211312SE-2 57196563
57196563 IA0211312SE-2 1シート(16枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 70×42 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0211312ME-2 57196588
IA0211312ME-2 57196588
57196588 IA0211312ME-2 1シート(10枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 92×47 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0211312LE-2 57196606
IA0211312LE-2 57196606
57196606 IA0211312LE-2 1シート(6枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 122×62 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0211311SE-2 57196624
IA0211311SE-2 57196624
57196624 IA0211311SE-2 1シート(16枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 70×42 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0211311ME-2 57196642
IA0211311ME-2 57196642
57196642 IA0211311ME-2 1シート(10枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 92×47 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0211311LE-2 57196667
IA0211311LE-2 57196667
57196667 IA0211311LE-2 1シート(6枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 122×62 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0211412SE-2 57196685
IA0211412SE-2 57196685
57196685 IA0211412SE-2 1シート(16枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 70×42 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0211412ME-2 57196703
IA0211412ME-2 57196703
57196703 IA0211412ME-2 1シート(10枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 92×47 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0211412LE-2 57196712
IA0211412LE-2 57196712
57196712 IA0211412LE-2 1シート(6枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 122×62 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0211411SE-2 57196746
IA0211411SE-2 57196746
57196746 IA0211411SE-2 1シート(16枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 70×42 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0211411ME-2 57196764
IA0211411ME-2 57196764
57196764 IA0211411ME-2 1シート(10枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 92×47 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0211411LE-2 57196782
IA0211411LE-2 57196782
57196782 IA0211411LE-2 1シート(6枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 122×62 対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA1500312SE-2 82185285
IA1500312SE-2 82185285
82185285 IA1500312SE-2 1シート(16枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA1500312ME-2 82185294
IA1500312ME-2 82185294
82185294 IA1500312ME-2 1シート(10枚) ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする