PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│指示事項:目の保護具を着用│英語(タテ)

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│指示事項:目の保護具を着用│英語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│指示事項:目の保護具を着用│英語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│指示事項:目の保護具を着用│英語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│指示事項:目の保護具を着用│英語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│指示事項:目の保護具を着用│英語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│指示事項:目の保護具を着用│英語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用温度範囲(℃)-40~100 基材PET50μ(UL合格品) 融点(℃)263 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
IY1504812SE-1 57210082
IY1504812SE-1 57210082
57210082 IY1504812SE-1 1シート(16枚) 墜落制止用器具の着用
高所の保守をする前に、墜落制止用器具を着用すること。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IY1504812ME-1 57210107
IY1504812ME-1 57210107
57210107 IY1504812ME-1 1シート(10枚) 保護具の着用
紫外線による、目や皮膚への障害の恐れあり。
保護めがねを着用すること。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IY1504812LE-1 57210125
IY1504812LE-1 57210125
57210125 IY1504812LE-1 1シート(6枚) 保護具の着用
紫外線による、目や皮膚への障害の恐れあり。
保護めがねを着用すること。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IY1504811SE-1 57210134
IY1504811SE-1 57210134
57210134 IY1504811SE-1 1シート(16枚) 保護具の着用
紫外線による、目や皮膚への障害の恐れあり。
保護めがねを着用すること。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IY1504811ME-1 57210152
IY1504811ME-1 57210152
57210152 IY1504811ME-1 1シート(10枚) 保護具の着用
紫外線による、目や皮膚への障害の恐れあり。
保護めがねを着用すること。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IY1504811LE-1 57210186
IY1504811LE-1 57210186
57210186 IY1504811LE-1 1シート(6枚) 保護具の着用
紫外線による、目や皮膚への障害の恐れあり。
保護めがねを着用すること。

ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする