SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│ガス・薬液などの危険:腐食性物質│英語(マルチシンボルマーク)
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用温度範囲(℃)
-40~100
基材
PET50μ(UL合格品)
融点(℃)
263
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57124847
AF0401922SE-1
1シート(8枚)
腐食性物質
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
103×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124856
AF0401922ME-1
1シート(6枚)
腐食性物質
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
132×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124874
AF0401922LE-1
1シート(4枚)
腐食性物質
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
172×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124908
AF0401921SE-1
1シート(8枚)
腐食性物質
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
103×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124935
AF0401921ME-1
1シート(6枚)
腐食性物質
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
132×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124953
AF0401921LE-1
1シート(4枚)
腐食性物質
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
172×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124978
AF0408622SE-1
1シート(8枚)
腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124996
AF0408622ME-1
1シート(6枚)
腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57125023
AF0408622LE-1
1シート(4枚)
腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57125048
AF0408621SE-1
1シート(8枚)
腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57125066
AF0408621ME-1
1シート(6枚)
腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57125084
AF0408621LE-1
1シート(4枚)
腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください