PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│人間工学による危険:重量物│英語(マルチシンボルマーク)

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│人間工学による危険:重量物│英語(マルチシンボルマーク) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│人間工学による危険:重量物│英語(マルチシンボルマーク) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│人間工学による危険:重量物│英語(マルチシンボルマーク) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│人間工学による危険:重量物│英語(マルチシンボルマーク) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│人間工学による危険:重量物│英語(マルチシンボルマーク) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│人間工学による危険:重量物│英語(マルチシンボルマーク) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
文字内容
重量物
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用温度範囲(℃)-40~100 基材PET50μ(UL合格品) 融点(℃)263 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AG0105122SE-1 57133107
AG0105122SE-1 57133107
57133107 AG0105122SE-1 1シート(8枚) 103×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AG0105122ME-1 57133125
AG0105122ME-1 57133125
57133125 AG0105122ME-1 1シート(6枚) 132×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AG0105122LE-1 57133143
AG0105122LE-1 57133143
57133143 AG0105122LE-1 1シート(4枚) 172×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AG0105121SE-1 57133152
AG0105121SE-1 57133152
57133152 AG0105121SE-1 1シート(8枚) 103×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AG0105121ME-1 57133177
AG0105121ME-1 57133177
57133177 AG0105121ME-1 1シート(6枚) 132×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AG0105121LE-1 57133195
AG0105121LE-1 57133195
57133195 AG0105121LE-1 1シート(4枚) 172×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする