ノートン(サンゴバン)
ベアテックス ディスクブラシ 100 1P
シリコンカーバイド砥粒をナイロン地の不織布に塗布したベアテックスRをディスクブラシ状に成型しました。砥粒密度が高いので軽いストロークで高い研磨力を発揮します。
用途
一般鋼、ステンレス鋼、アルミ、プラスチックの表面処理。
粒度
#36、120
適合材
一般鋼、ステンレス鋼、アルミ、プラスチック
トラスコ品番
825-2540
材質
不織布砥材:シリコンカーバイド砥粒
色
オレンジ
質量(g)
90
穴径(Φmm)
16
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4200
最高使用周速度(m/s[m/min])
70(4200)
外径(Φmm)
100
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57642393
2BT100DB13-36-1P
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください