TRUSCO
樹脂エルボプラグ
狭い個所での脱着に大変優れています。
エアシリンダーや自動機械、浄水器や水配管にも最適です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途
各種エア配管。各種水配管。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。
使用流体
水/空気
最高使用圧力(MPa)
1
形状
エルボ
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)
0~50
ねじの種類
R
ねじ規格
インチサイズ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57222287
TRP-SL02
Rc1/4
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
57222296
TRP-SL03
Rc3/8
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57222305
TRP-SL04
Rc1/2
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください