曜日別特売

折り畳み式点字マット(屋内・屋外兼用)

折り畳み式点字マット(屋内・屋外兼用) - TRUSCO折り畳み式点字マット(屋内・屋外兼用) - TRUSCO折り畳み式点字マット(屋内・屋外兼用) - TRUSCO折り畳み式点字マット(屋内・屋外兼用) - TRUSCO折り畳み式点字マット(屋内・屋外兼用) - TRUSCO

昼・夜間工事での短期使用に最適です。
一般的な使用でプチルテープのあとを残したくない時におすすめです
カッターなどで、簡単にお好みの形状にカットできます。
折り畳み式なので、巻き癖の心配がなく、簡単に設置できます。

取付方式粘着テープ式材質合成ゴム仕様屋内・屋外兼用内容量1枚
注意
※固定は使用状況に合わせて、テープなどでお願いします。
※外部環境によっては巻き上がる危険性があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
表示内容
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57232087TTML-300-折り畳み式点字マット誘導タイプ
25,15021,980
21,980
24,178(税込)
当日出荷
57232096TTMP-300-折り畳み式点字マット警告タイプ
25,15021,980
21,980
24,178(税込)
当日出荷
71940815TTML-300【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)折り畳み式点字マット誘導タイプ
25,15021,980
17,980
アウトレット
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする