点字マット(屋内・屋外兼用)

点字マット(屋内・屋外兼用) TRUSCO 点字マット(屋内・屋外兼用) TRUSCO
(2件のレビュー)

合成ゴムを使用しているので、耐寒性・耐候性に優れています。
表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。
裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。

取付け方法粘着テープ(はくり紙付) 材質合成ゴム 仕様屋内・屋外兼用 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×10 内容量1枚
注意
※強力に取付をする場合はプライマー(別売)、接着剤(別売)をご使用ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TTPL-300 57232105
TTPL-300 57232105
57232105 TTPL-300 点字マット誘導タイプ
2,370
1,998
2,198 (税込)
欠品中
TTPP-300 57232114
TTPP-300 57232114
57232114 TTPP-300 点字マット警告タイプ
2,370
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57232105
2022-06-29
用途:
破損点字タイルの補修
米野建装 様

破損タイル補修の為必要に、その中で屋外対応との表示があったので購入。この手の使用が初めてだったので参考にならないかもしれません。炎天下の中での作業だった為か、裏面の剥離紙がなかなか剥がれず、タイル裏面から接着剤が剥がれる始末。ヘラでこまめに剥離紙から剥がしながらタイルに戻しました。300角の剥離紙をそのまま剥がすのも容易ではなく、裏面の剥離紙にカッターで切り目を入れ少しづつ剥ぎました。

対象商品:
57232105
2021-04-21
用途:
屋外グレーチングに貼付け
建設業・工事業

急きょ必要になりこの商品を注文しました。グレーチングにしっかりと貼り付け出来る接着剤が付いているので非常に助かりました。しっかりと固定出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする