エコ超厚手シートUV #5000(メタリックシルバー)

エコ超厚手シートUV #5000(メタリックシルバー) TRUSCO エコ超厚手シートUV #5000(メタリックシルバー) TRUSCO エコ超厚手シートUV #5000(メタリックシルバー) TRUSCO エコ超厚手シートUV #5000(メタリックシルバー) TRUSCO エコ超厚手シートUV #5000(メタリックシルバー) TRUSCO エコ超厚手シートUV #5000(メタリックシルバー) TRUSCO エコ超厚手シートUV #5000(メタリックシルバー) TRUSCO エコ超厚手シートUV #5000(メタリックシルバー) TRUSCO
(2件のレビュー)

焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減する環境に優しいシートです。
シルバー色と比べて、深みのある色相に仕上がってます。

用途簡易倉庫の被覆用。 メタリックシルバー 特性耐UV 厚さ(mm)0.47 形状折りたたみタイプ 厚さ#5000 材質(シート)ポリエチレン(PE) 引裂強度(N)(縦)300、(横)300 耐久性(年)約4~5 材質(ハトメ)アルミ(内径12mm) ハトメピッチ(cm)90 引張強度(N/cm)(縦)1750/5、(横)1510/5 内容量1枚
注意
※UVシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。
※実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57233715 TUV5000MS-1010 784-7874 27 44 9.91×9.91
87,950
73,980
81,378 (税込)
翌日出荷

返品不可
57233724 TUV5000MS-1818 784-7882 0.87 8 1.71×1.71
4,360
3,698
4,068 (税込)
当日出荷
57233733 TUV5000MS-1827 784-7891 1.3 10 1.71×2.61
6,020
5,098
5,608 (税込)
当日出荷
57233742 TUV5000MS-2736 784-7904 2.6 14 2.62×3.51
10,600
8,998
9,898 (税込)
当日出荷
57233758 TUV5000MS-3654 784-7912 5.2 20 3.52×5.31
17,010
13,980
15,378 (税込)
当日出荷
57233767 TUV5000MS-5472 784-7921 10.4 28 5.29×7.11
39,360
32,980
36,278 (税込)
翌日出荷
57233776 TUV5000MS-7290 784-7939 17.5 36 7.11×8.91
50,060
41,980
46,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57233724
2023-07-24
用途:
屋外用洗濯機カバーとして
建設業・工事業

ベランダに設置している洗濯機を、直射日光・紫外線から守るために購入しました。
以前使用していた似たようなシルバーのカバーは破れてしまったため、今回厚手を選びました。こちらは長期間使用できそうです。ありがとうございました。

対象商品:
57233733
2017-08-20
用途:
簡易車庫の全面シートに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

厚地で丈夫、対光性にも優れてそう。シートふちのハトメの数が少ないのでパンチして、ハトメを増やして使用した。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
2022-06-17

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする