中量ボルトレス棚M5型

中量ボルトレス棚M5型 TRUSCO 中量ボルトレス棚M5型 TRUSCO 中量ボルトレス棚M5型 TRUSCO 中量ボルトレス棚M5型 TRUSCO 中量ボルトレス棚M5型 TRUSCO 中量ボルトレス棚M5型 TRUSCO 中量ボルトレス棚M5型 TRUSCO 中量ボルトレス棚M5型 TRUSCO

グレー タイプ連結 棚ピッチ(mm)25 内容量1セット
注意
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
63件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
棚段数(段)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57242553 M5-4353B 3 900 481 1211 35.5
28,520
24,980
27,478 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57242578 M5-4363B 3 900 581 1211 38
30,750
26,980
29,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57242596 M5-4373B 3 900 731 1211 41.8
33,880
29,980
32,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242614 M5-4393B 3 900 931 1211 53.4
39,840
34,980
38,478 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242632 M5-4453B 3 1200 481 1211 44
34,380
29,980
32,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242657 M5-4463B 3 1200 581 1211 47.1
37,060
31,980
35,178 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242675 M5-4473B 3 1200 731 1211 54.2
42,470
36,980
40,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242693 M5-4493B 3 1200 931 1211 66
48,520
41,980
46,178 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242718 M5-4553B 3 1500 481 1211 52.5
40,770
34,980
38,478 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242736 M5-4563B 3 1500 581 1211 59.4
45,220
38,980
42,878 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242754 M5-4573B 3 1500 731 1211 64.7
50,840
43,980
48,378 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242772 M5-4593B 3 1500 931 1211 78.5
57,700
49,980
54,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242797 M5-4653B 3 1800 481 1211 68
48,410
41,980
46,178 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242815 M5-4663B 3 1800 581 1211 72.5
53,340
45,980
50,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242833 M5-4673B 3 1800 731 1211 79.2
57,760
49,980
54,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242858 M5-4693B 3 1800 931 1211 105.1
70,680
59,980
65,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242876 M5-5353B 3 900 481 1511 36.8
29,040
24,980
27,478 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57242894 M5-5363B 3 900 581 1511 39.3
31,270
26,980
29,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57242912 M5-5373B 3 900 731 1511 43.1
34,400
29,980
32,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242937 M5-5393B 3 900 931 1511 54.7
40,360
34,980
38,478 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242955 M5-5453B 3 1200 481 1511 45.3
34,900
29,980
32,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242973 M5-5463B 3 1200 581 1511 48.3
37,580
32,980
36,278 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57242998 M5-5473B 3 1200 731 1511 55.5
42,990
36,980
40,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243016 M5-5493B 3 1200 931 1511 67.3
49,040
42,980
47,278 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243034 M5-5553B 3 1500 481 1511 53.8
41,290
35,980
39,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243052 M5-5563B 3 1500 581 1511 60.7
45,740
39,980
43,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243077 M5-5573B 3 1500 731 1511 66
51,360
44,980
49,478 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243095 M5-5593B 3 1500 931 1511 79.8
58,220
49,980
54,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243113 M5-5653B 3 1800 481 1511 69.3
48,930
41,980
46,178 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243138 M5-5663B 3 1800 581 1511 73.8
53,860
46,980
51,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243156 M5-5673B 3 1800 731 1511 80.4
58,280
49,980
54,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243174 M5-5693B 3 1800 931 1511 106.4
71,200
61,980
68,178 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243192 M5-6353B 3 900 481 1811 38
29,620
25,980
28,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57243217 M5-6363B 3 900 581 1811 40.5
31,850
27,980
30,778 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243235 M5-6373B 3 900 731 1811 44.4
34,980
29,980
32,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243253 M5-6393B 3 900 931 1811 55.9
40,940
35,980
39,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243278 M5-6453B 3 1200 481 1811 46.5
35,480
29,980
32,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243296 M5-6463B 3 1200 581 1811 49.6
38,160
32,980
36,278 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243314 M5-6473B 3 1200 731 1811 56.8
43,570
37,980
41,778 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243332 M5-6493B 3 1200 931 1811 68.5
49,620
42,980
47,278 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243357 M5-6553B 3 1500 481 1811 55
41,870
35,980
39,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243375 M5-6563B 3 1500 581 1811 62
46,320
39,980
43,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243393 M5-6573B 3 1500 731 1811 67.3
51,940
44,980
49,478 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243418 M5-6593B 3 1500 931 1811 81
58,800
49,980
54,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243436 M5-6653B 3 1800 481 1811 70.6
49,510
42,980
47,278 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243454 M5-6663B 3 1800 581 1811 75
54,440
46,980
51,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243472 M5-6673B 3 1800 731 1811 81.7
58,860
49,980
54,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243497 M5-6693B 3 1800 931 1811 107.6
71,780
61,980
68,178 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243533 M5-6366B 6 900 581 1811 68.1
53,240
45,980
50,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57243558 M5-6376B 6 900 731 1811 75.8
59,640
51,980
57,178 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする