中量ボルトレス棚M5型

中量ボルトレス棚M5型 TRUSCO 中量ボルトレス棚M5型 TRUSCO

グレー 仕様ボルトレス500kg/段、1800h×900w×571d-天地6段 トラスコ品番780-2811 タイプ増結型 棚段数6 棚ピッチ(mm)25 材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用) 外寸法・高さ(mm)1811 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×471×1800 有効間口(mm)840 外寸法・奥行(mm)481 外寸法・間口(mm)900 棚板内寸・間口(mm)840 内容量1セット
注意
※連結型のみではご使用できません。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等荷重でご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57243515 M5-6356B 6 900 481 1811 62.9 スチール
48,640
41,980
46,178 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 8,000 / 税込 8,800
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする