曜日別特売

バンラック[[(R)]]ケースCF型(コンテナ入り)

バンラック[[(R)]]ケースCF型(コンテナ入り) - TRUSCOバンラック[[(R)]]ケースCF型(コンテナ入り) - TRUSCOバンラック[[(R)]]ケースCF型(コンテナ入り) - TRUSCOバンラック[[(R)]]ケースCF型(コンテナ入り) - TRUSCOバンラック[[(R)]]ケースCF型(コンテナ入り) - TRUSCOバンラック[[(R)]]ケースCF型(コンテナ入り) - TRUSCOバンラック[[(R)]]ケースCF型(コンテナ入り) - TRUSCOバンラック[[(R)]]ケースCF型(コンテナ入り) - TRUSCO

プラスチックコンテナで部品管理がすっきりできます。
CF型ケースとFシリーズコンテナで自由な組み合わせを実現します。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し数
最大積載量(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
色(本体)
材質(本体)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57249115304CF-SK15BTSK-910×15個18090045090033.5(コンテナ)ブルースチール棚板4枚
78,410
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57249124304CF-SK15BKTSK-910×15個18090045090033.5(コンテナ)ブラックスチール棚板4枚
78,410
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57249133304CF-SK15ORTSK-910×15個18090045090033.5(コンテナ)オレンジスチール棚板4枚
78,410
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57249142304CF-SK15RTSK-910×15個18090045090033.5(コンテナ)レッドスチール棚板4枚
78,410
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57249158304CF-SK15TMTSK-910×15個18090045090033.5(コンテナ)クリアスチール棚板4枚
78,410
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57249167306CF-SK21BTSK-6×21個18090045090037.8(コンテナ)ブルースチール棚板6枚
94,340
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57249176306CF-SK21BKTSK-6×21個18090045090037.8(コンテナ)ブラックスチール棚板6枚
94,340
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57249185306CF-SK21ORTSK-6×21個18090045090037.8(コンテナ)オレンジスチール棚板6枚
94,340
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57249194306CF-SK21RTSK-6×21個18090045090037.8(コンテナ)レッドスチール棚板6枚
94,340
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57249203306CF-SK21TMTSK-6×21個18090045090037.8(コンテナ)クリアスチール棚板6枚
94,340
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57249212307CF-D24TMF-4TM×24個18090045090040.9(コンテナ)クリアスチール棚板7枚
116,120
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57249228610CF-SK33BTSK-910×33個300900450179062(コンテナ)ブルースチール棚板10枚
138,790
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57249237610CF-SK33BKTSK-910×33個300900450179062(コンテナ)ブラックスチール棚板10枚
138,790
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57249246610CF-SK33ORTSK-910×33個300900450179062(コンテナ)オレンジスチール棚板10枚
138,790
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57249255610CF-SK33RTSK-910×33個300900450179062(コンテナ)レッドスチール棚板10枚
138,790
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57249264610CF-SK33TMTSK-910×33個300900450179062(コンテナ)クリアスチール棚板10枚
138,790
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57249273613CF-SK42BTSK-6×42個300900450179067(コンテナ)ブルースチール棚板13枚
160,480
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57249282613CF-SK42BKTSK-6×42個300900450179067(コンテナ)ブラックスチール棚板13枚
160,480
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57249298613CF-SK42ORTSK-6×42個300900450179067(コンテナ)オレンジスチール棚板13枚
160,480
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57249307613CF-SK42RTSK-6×42個300900450179067(コンテナ)レッドスチール棚板13枚
160,480
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57249316613CF-SK42TMTSK-6×42個300900450179067(コンテナ)クリアスチール棚板13枚
160,480
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
沖縄地方数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
離島数量1につき¥9,000~/税込¥9,900~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする