プレート式省音キャスター(エラストマー車)

プレート式省音キャスター(エラストマー車) TRUSCO

車輪ホイル部はスタイリッシュな緑色です。省音タイプです。

トラスコ品番819-1143 種別ライトグリーン 形状固定式 車輪径(Φmm)75 質量(g)145 材質(車輪)静音エラストマー タイププレート式 材質(金具)スチール 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57250104 TYER-75ELGB-WC-LGN
520
449
494 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする