プレート式省音キャスター(エラストマー車)

プレート式省音キャスター(エラストマー車) TRUSCO
(1件のレビュー)

車輪ホイル部はスタイリッシュな白色です。省音タイプです。

トラスコ品番819-1142 種別オフホワイト 形状固定式 車輪径(Φmm)75 質量(g)145 材質(車輪)静音エラストマー タイププレート式 材質(金具)スチール 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57250113 TYER-75ELGB-WC-OW
520
449
494 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-04-05
用途:
現場材料移動
電気・ガス・熱供給・水道業

旧タイプのこまわり君がストッパーがついてなかったので、ストッパーを購入したらキャスターも旧型の為、機能しなかった。
後ろ2輪(固定キャスター)をこの品番にGが付いたタイプに交換した。
キャスターホイールの内側にギザギザがあり、そこにストッパーの爪というか棒がひっかかる事でキャスターを固定します。
ストッパーを買う時によく確認しなかったので焦りましたが解決しました。
台車まるまる買い直すよりは安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする