折りたたみコンテナ(鍵取り付フタタイプ)

折りたたみコンテナ(鍵取り付フタタイプ) TRUSCO

上部のフタに南京錠などが取りけられる穴があります。
鍵を取りつけてセキュリティー対策に最適な折りたたみコンテナです。

用途重要書類の管理に。 容量(L)18 半透明 トラスコ品番819-1767 材質ポリプロピレン(PP) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)336×265×272 適合サイズ(南京錠)ツル径4.5mm以下、幅25mm以下、ツル長さ10mm以上 フタあり 折りたたみ時高さ(mm)105 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)334×234×234 内容量1個
注意
※南京錠は付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57251592 TR-Z20-TM
3,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする