Fシリーズコンテナ(中仕切溝付)

Fシリーズコンテナ(中仕切溝付) TRUSCO Fシリーズコンテナ(中仕切溝付) TRUSCO Fシリーズコンテナ(中仕切溝付) TRUSCO

透明タイプは中身が簡単に確認できます。F型タイプで互いに積み重ねが可能です。上部内側に仕切板を受ける溝付きです。別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。

適合フタ/FF-2TM(別売) トラスコ品番819-1162 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.5 フタ別売 外寸法・幅(mm)424 外寸法・高さ(mm)56 外寸法・奥行(mm)291 コンテナ種類ベタ目 スタッキング 有効内寸法・奥行(mm)242.5 有効内寸法・高さ(mm)42 有効内寸法・幅(mm)364.5 内容量1個
注意
※DAシリーズとの積み重ねはできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57251976 F-4TM 4 424×291×56 半透明
1,320
1,198
1,318 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする