TRUSCO TRUSCOの 保管用品 TRUSCOの コンテナー TRUSCOの コンテナ用オプション F シリーズ用仕切板 F シリーズ用仕切板 注文コード 57251994 注文コード 57252012 色クリア 材質ポリプロピレン(PP) 適合コンテナF-4 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 F-4LTM F-4STM 長さ(mm) 選択解除 259381 高さ(mm) 選択解除 47 厚さ(mm) 選択解除 5.4 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 57251994 F-4LTM 381 47 5.4 ¥440 ¥379 ¥379 ¥417 (税込) 当日出荷 57252012 F-4STM 259 47 5.4 ¥300 ¥259 ¥259 ¥285 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンテナー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 折りたたみコンテナ専用 フタ モノタロウ 税込¥527~ ¥479~ TR スタッカブルトートボックス用フタ グレー TRUST 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ TR スタッカブルトートボックス用フタ ホワイト TRUST 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ TR スタッカブルトートボックス用フタ レッド TRUST 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ TR スタッカブルトートボックス用フタ イエロー TRUST 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ TR スタッカブルトートボックス用フタ グリーン TRUST 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ TR スタッカブルトートボックス用フタ ブルー TRUST 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ UK ステンレス コンテナーバット蓋 3枚取用 YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ パーツコンテナ用ボード ギガ・セレクション 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ パーツコンテナ用ボード ギガ・セレクション 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ピュアクルボックス グリーンパル 税込¥604~ ¥549~ M型(丸型)容器 (ポリエチレン製) スイコー 税込¥6,598~ ¥5,998~ (4) スタッキングコンテナSS yamapac 税込¥1,758~ ¥1,598~ スタッキングコンテナM yamapac 税込¥3,850~ ¥3,500~ (1) スタッキングコンテナW yamapac 税込¥4,068~ ¥3,698~ (1) テンタル 75-1フタ(パッキン金具付) サンコー(三甲) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ テンタル N75Aフタ サンコー(三甲) 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ スタックコンテナ グリーンパル 税込¥703~ ¥639~ バックルボックス アイリスオーヤマ 税込¥1,648~ ¥1,498~ (5) 折りたたみ収納ボックス スケーター 税込¥1,978~ ¥1,798~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品コンテナーコンテナ用オプション仕切板 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります フタ カード・カード差し 仕切板 コンテナ用部品 シェアする マイページ 最近見た商品