TRUSCO
ダブルカードケース(軟質タイプ)
書類を、二つ折りにしてコンパクトに収納できます。書類を両側に収納し、見開きで見ることができます。
用途
図面・書類の保護や保管に最適。
材質
軟質塩化ビニル
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
規格
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
タイプ
内寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57258486
NCW-A4
143
A4
220×305×0.4
両面でA3・片面でA4、軟質タイプ
215×305
¥
840
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
57258495
NCW-B5
107
B5
192×265×0.4
両面でB4・片面でB5、軟質タイプ
187×265
¥
640
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください