Dリンク

Dリンク TRUSCO Dリンク TRUSCO Dリンク TRUSCO

直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。接続部は溶接していますので、丈夫です。

用途かばんや衣類などの金具として。直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。 トラスコ品番782-9213 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)54 種類リンク 寸法A(mm)50 寸法D(mm)5 寸法B(mm)43 使用荷重(kN)0.59 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57262336 TDL-5-50
1,140
979
1,077 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする