リチウムコイン電池2032型

リチウムコイン電池2032型 アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

液漏れしにくい3層構造のリチウムコイン電池です。

用途車のキー、腕時計、体温計、体組成計などに タイプコイン 規格CR2032 電圧(V)3 使用推奨期限2年
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57300732 CR2032-1S 1パック(1個) 828-3001
オープン
 
 
取扱い終了
57300748 CR2032-2S 1パック(2個) 828-3002
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57300732
2018-11-15
用途:
リモコンの電池交換
農・林・水産業

商品としては、可もなく不可もなくいたって普通です。
他メーカーとの違いは評価は無理です。
名の知れためーかーという安心感で購入

対象商品:
57300732
2018-10-09
用途:
受付チャイムの電池
アルファテック・ソリューションズ株式会社 様

電池の持ちは長いです。中々交換はしませんが在庫があるとすぐ到着するので助かります。

対象商品:
57300748
2018-09-19
用途:
交換用

素早い対応ありがとうございました。
商品も間違いの無い納得いく商品でした。
これからもよろしくお願いいたします。

対象商品:
57300748
2018-06-25
用途:
ハンディタイプの電流計の電池
教育・研究機関

即対応してもらい、その上値段も安くて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする