防寒豚クレストマジック

防寒豚クレストマジック おたふく手袋

インナーにフリースを装着しており防寒効果があります。

用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー、機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー ホワイト サイズL 全長(cm)22.5 仕様防寒 トラスコ品番790-0490 厚さ(mm)1.5 質量(g)90 タイプベルクロタイプ 入数(双)1 中指長(cm)9 材質(裏)綿(植毛) 材質(表)天然ゴム 手のひらまわり(cm)21 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57328967 JW-866
1,980
1,698
1,868 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする