クリーンワイパー 25cm×2
表面がソフトですのでデリケートな面のワイピングに適しており、また細かい部分もスムーズに拭き取れます。
用途クリーン度が求められる各種ワイピング作業に
シートサイズ(mm)250×250
仕様4つ折り
トラスコ品番827-9987
材質不織布(レーヨン)
質量(kg)6.5
色ホワイト
内容量1セット(100枚×30袋)
注意
※クリーンパックではありません。
表面がソフトですのでデリケートな面のワイピングに適しており、また細かい部分もスムーズに拭き取れます。