GH950 308×3.0×8.0

GH950 308×3.0×8.0 - 三京ダイヤモンド工業GH950 308×3.0×8.0 - 三京ダイヤモンド工業GH950 308×3.0×8.0 - 三京ダイヤモンド工業

電柱も切断可能な切れ味を誇る高強度コンクリート向けカッターです。

用途乾式エンジンカッター用、電柱切断、レジンコンクリート切断、高強度コンクリート切断用適合材電柱、レジンコンクリート、高強度コンクリート外径(Φmm)308刃厚(mm)3材質工具鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])6200最大切込深さ(mm)約100RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8内容量1枚
注意
※曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。
※その他、安全に使用いただくため、同梱の取り扱い説明書、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57336387LC-GH1220
101,600
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57336396LC-GH1222
101,600
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57336405LC-GH1225.4
101,600
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

〔GH950〕製品紹介(三京ダイヤ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする